Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriestaubsauger
>
Saugschlauch Industriesauger
>
Artikel
Akku-Sauger Nass/Trocken ohne Akku/Ladegrät ISC BATRIX M 36-18V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-78153731
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
100777
EAN/GTIN:
4011240100777
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Sauger Nass/Trocken ohne Akku/Ladegrät ISC BATRIX M 36-18V
Der erste kabellose Nass- und Trockensauger mit Riesenpower. Zum ersten Mal schafft ein Nass-/Trockensauger mit Akku die Leistung eines Netzsaugers. Bis zu 100 Minuten Laufzeit (bei 2 x 18V 10.0 Ah Akkus)! Die 3-stufige Leistungsregulierung macht gleichzeitig längere Akkulaufzeiten möglich. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse "
M"
).
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
38 l/s
Behältervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
240 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
nein
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
12,5 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
M
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Kleingeräte
>
Reinigungs- und Bodenpflegegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Saugschlauch Industriesauger
,
Erschütterungssensor
,
Vibrationsaufnehmer
,
Vibrationssensor
,
Beutellose Bodenstaubsauger
,
Beutellose Sauger
,
Zyklon-Sauger
,
Zyklon-Staubsauger
,
Zyklonsauger
,
Zyklonstaubsauger
,
beutellose Staubsauger
,
beutellose bodenstaubsauger akku
,
akku handsauger
,
bodensauger starmix
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,25*
€ 949,31*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,02*
€ 999,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 832,02*
€ 999,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 856,72*
€ 1.019,59*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 946,02*
€ 1.122,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,64*
€ 1.189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,62*
€ 1.166,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,94*
€ 1.091,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,76*
€ 1.046,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,02*
€ 990,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faltenfilter-Kassette, für Sicherheits-Industriesauger Staubklasse M, VE 2 Stk.
Electrostar
459257
ab € 85,00*
Zubehör
Saugschlauch rt Zubehör SCHLAUCH35-400
Electrostar
455570
ab € 140,13*
Zubehör
Spezial-PE Entleerbeutel, für Sicherheitssauger Klasse M+H, 5 Stück
Electrostar
425764
ab € 41,40*
Zubehör
Starmix 5 Staubsaugerbeutel, für Bosch Gas 25, Electrostar
Electrostar
8112230
ab € 23,26*
Zubehör
STARMIX Adapterplatte Unifix 449432
Electrostar
449432
ab € 50,40*
Zubehör
STARMIX Akku-Schnell-Ladegerät ASC 145 - 448855
Electrostar
448855
ab € 97,87*
Zubehör
STARMIX Akkupack 18 V 10.0 Ah 457031 LI-HD TECHNOLOGY
Electrostar
457031
ab € 181,28*
Zubehör
STARMIX starbox II FBV 25/35 Werkzeugbox
Electrostar
444451
ab € 90,98*
Zubehör
STARMIX Vlies-Filtersäcke FBV 25/35 (Pack a 10 Stück)
Electrostar
434988
ab € 44,22*
Zubehör
Steckdose 1f sw Schutzk Klappd IP20 FUNK-STECKDOSEEU+COCOINKL.BATTER
Electrostar
453644
ab € 86,51*
Zubehör
Zubehörset Zubehör STARBOXIIFKP4300
Electrostar
444468
ab € 155,98*
Zubehör
Zubehörset Zubehör STARBOXIISAFETY
Electrostar
444475
ab € 113,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen