Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweipunktregler thermomechanisch RTEV 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweipunktregler thermomechanisch RTEV 99
Zweipunktregler thermomechanisch RTEV 99
Artikel-Nr.:
     3517K-79156685
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     333990
EAN/GTIN:
     4015627333994
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Einbau-Thermostat

Zweipunktregler thermomechanisch RTEV 99

Elektromechanischer Einbau-Zweipunktregler mit thermischer Rückführung, Universal-Bausatz komplett, mit EIN/AUS-Schalter und Schalter für ?Zusatzheizung? mit Kontroll-Lampen. Bedienteil in Bedienmulde, 230 V / 10 (4) A, Regelbereich 5 °C bis 30 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Differenzwert:
0,5 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,43*
€ 140,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,64*
€ 140,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,50*
€ 144,25*
11 Tage
1
€ 5,80*
ab € 141,82*
€ 174,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.