Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch m.Rahm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch m.Rahm
UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch m.Rahm
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-79158826
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1064
EAN/GTIN:
     5703466215135
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

UP-Uhrenthermostat 16A 230V devireg Touch m.Rahm

Touchscreen Timer-Thermostat mit Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: < 400 mW, Relais ohmsche Last : 16 A/3680 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi
= 0,3 max.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Sensor extern:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Ausführung Uhr:
digital
Bedienung:
Touchscreen
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 157,19*
€ 192,78*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 159,19*
€ 194,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 215,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 183,09*
€ 218,33*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 191,35*
€ 227,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.