Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-9029517 Herst.-Nr.: 140F1064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DEVIreg Touch, intuitiver UP-Timerthermostat mit Touch-Display, wahlweise Betrieb als Doppelthermostat oder nur mit Bodentemperaturerfassung. Fremd-Bodenfühlererkennung, Abwesenheits-Funktion, Timer der 3.Generation, Fern-Fehleranalyse durch patentierte Code-Funktion, passend zu vielen Schalterprogrammen, Technische Daten: Spannung:220-240 V %0/60 Hz Standby Verbrauch: 400 mW Belastung:16 A/3680 W bei 230 V IP-Klasse:IP21 Fühlertyp:NTC 15 kOhm bei 25 oC Fühlerlänge:3 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Uhren-Raumthermostat, Uhrenthermostat, uhrenthermostat |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,37* | € 189,30* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 158,82* | € 191,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,51* | € 215,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 183,51* | € 218,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 190,79* | € 227,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|