Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Strib-Cut Basic S6 50541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Strib-Cut Basic S6 50541
Aktenvernichter Strib-Cut Basic S6 50541
Artikel-Nr.:
     3517K-83272591
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050541
EAN/GTIN:
     4007249505415
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Aktenvernichter Strib-Cut Basic S6 50541

Schredder mit Sicherheitsstufe P2, Strip-Cut-Aktenvernichter für bis zu 6 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang, autom. Start-/Stopp-Funktion: Schneidwalzen starten automatisch, sobald das zu zerkleinernde Material zugeführt wird und stoppen, sobald Zerkleinerungsvorgang beendet ist, Rücklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Automatik- und Rücklauf-Taste wieder gelöst werden soll, inklusive Papierkorb (8 Liter) mit Sichtfenster, Sicherheitseinrichtung verhindert den Betrieb, sobald der Gerätekopf nicht ordnungsgemäß in den Papierkorb eingelegt ist, Maße (BxTxH): 28,5x13,5x32,2 cm, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
388
€ 4,99*
ab € 17,11*
€ 23,68*
€ 4,00*
ab € 20,44*
€ 27,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,64*
€ 27,92*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 28,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,50*
€ 29,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 27,61*
Ähnlich
Hama
00050544
ab € 47,51*
Ähnlich
Hama
00050540
ab € 15,51*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 161,64*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 165,05*
Ähnlich
Hama
00050548
ab € 96,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.