Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Basic S6 Aktenvernichter 7 Blatt Streifenschnitt 6mm P-1 8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A003662
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     50541
EAN/GTIN:
     4007249505415
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Es ist mal wieder an der Zeit, alte Unterlagen auszusortieren? Dann sollten Sie die Dokumente vor dem Entsorgen sorgfältg zerkleinern. Mit 8-Liter-Auffangbehälter und automatischer Start-/Stopp-Funktion lässt sich mit diesem Aktenvernichter so einiges an alten Unterlagen vernichten.
Features:
Gerät schaltet bei Überhitzung automatisch ab, um Schäden am Gerät zu vermeiden
Tackerklammerfeste Qualitäts-Messerwellen aus Stahl
Lieferumfang:
Aktenvernichter "Basic S6" + 8-Liter-Korb + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Hinweis nach DIN 66399:
Jede Person – ob juristisch oder privat – ist verantwortlich für die datenschutzgerechte und sichere Vernichtung aller vertraulicher, personenbezogener sowie sensibler Daten. Ob fremde oder eigene schutzbedürftige Daten, handeln Sie aus eigenem Interesse, dass vor allem keine Ihre Person betreffenden Daten in falsche Hände geraten. Hama Aktenvernichter helfen Ihnen dabei zuverlässig.
Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im Privatbereich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
13.5 mm
Höhe:
322 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
285 mm
Auffangbehälter:
8 l
Schnitt-Typ:
Streifenschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten)
Sicherheitsstufe:
1
Partikel-/Streifen-Größe:
6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
70 dB
Blattanzahl (max.):
7 Blatt
Schnittgeschwindigkeit:
2.8 m/min
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2813
€ 4,99*
ab € 17,20*
€ 23,73*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 27,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,46*
€ 27,77*
€ 5,00*
ab € 20,68*
€ 28,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050542
ab € 27,45*
Ähnlich
Hama
00050543
ab € 30,50*
Ähnlich
Hama
00050540
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00050547
ab € 160,83*
Ähnlich
Hama
00050549
ab € 165,18*
Ähnlich
Hama
00050548
ab € 96,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.