Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Hama Aktenvernichter Basic S6, Schredder mit Sicherheitsstufe P2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 8066
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8066-00050541
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00050541
EAN/GTIN:
4007249505415
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Es ist mal wieder an der Zeit, alte Unterlagen auszusortieren? Dann sollten Sie die Dokumente vor dem Entsorgen sorgfaltg zerkleinern. Mit 8-Liter-Auffangbehalter und automatischer Start-/Stopp-Funktion lasst sich mit diesem Aktenvernichter so einiges an alten Unterlagen vernichten. - Gerat schaltet bei Uberhitzung automatisch ab, um Schaden am Gerat zu vermeiden - tackerklammerfeste Qualitats-Messerwellen aus Stahl - Strip-Cut-Aktenvernichter fur bis zu 6 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²) in einem Arbeitsgang- automatische Start-/Stopp-Funktion: Schneidwalzen starten automatisch, sobald das zu zerkleinernde Material zugefuhrt wird und stoppen, sobald Zerkleinerungsvorgang beendet ist - Rucklauffunktion: besonders hilfreich, wenn ein verhaktes Dokument mittels Automatik- und Rucklauf-Taste wieder gelost werden soll - inklusive Papierkorb (8 Liter) mit Sichtfenster Lieferumfang: - 1 Aktenvernichter Basic S6 - 1 8-Liter-Korb - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1646.83 g
Hohe:
29.5 cm
Lange:
28.7 cm
Breite:
13.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
28,5 x 13,5 x 32,2 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Basic
Max. Einzugsbreite Papier:
220 mm
Kapazitat Papier:
8 l
Vernichtet:
Papier
Max. Leistungsaufnahme:
150 W
Max. Schnittgeschwindigkeit:
2,8 m/min
Max. Gerauschpegel:
70 dB
Netzanschluss:
220 - 240 V ~
Einsatzbereich:
Privat
Sicherheitsstufe (nach DIN 66399):
P-2
Schutzklasse:
1
Schnittgrose Papier:
6 mm, Strip-Cut
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (70 g/m²):
7
Max. Schnittleistung Papier in Blatt (80 g/m²):
6
Max. Permanentbetrieb:
2 Min.
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Farbe:
Schwarz
Nennruhezeit:
25 Min.
... >
Bürotechnik
>
Aktenvernichter
>
Großmengen-Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter sicherheitsstufe 2
,
großmengen shredder
,
aktenvernichter streifenschnitt
,
Akte
,
Buro
,
Zerkleinern
,
Vernichten
,
Burobedarf
,
Schreddern
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
3 Tage
7351
€ 4,99*
ab € 17,12*
€ 23,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,81*
€ 27,86*
Lager 102
2 Tage
91
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 28,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,72*
€ 28,37*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,45*
€ 29,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8066
Versand:
Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8066
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Aktenvernichter Basic S8CD, Schredder mit Sicherheitsstufe P2 T1
Hama
00050542
ab € 26,99*
Ähnlich
Hama Aktenvernichter Home X10CD, Schredder mit Sicherheitsstufe E3 P4 T4
Hama
00050543
ab € 30,33*
Ähnlich
Hama Aktenvernichter Mini S6, Schredder mit Sicherheitsstufe P1
Hama
00050540
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama Aktenvernichter Premium AutoM120, Schredder mit Sicherheitsstufe E3 P4 T4
Hama
00050547
ab € 160,84*
Ähnlich
Hama Aktenvernichter Premium M10+, Schredder m. Sicherheitsstufe P5 T5 E4, 20l
Hama
00050549
ab € 164,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen