Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Magnetventil M5, (NO), 24V= SF1701 IPSM-D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF1701IPSM-D4 3/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung (NO), 24 V DC
SF1701IPSM-D4 3/2-Wege Magnetventil, M 5, Federrückstellung (NO), 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO) mit Rechteckstecker SY100
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geöffnet (NO)
Artikel-Nr.:
     3517K-83510361
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32829
EAN/GTIN:
     4050571621643
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

3/2-Wege Magnetventil M5, (NO), 24V= SF1701 IPSM-D4

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): < 25 ms Steuerspannung: Standard: 24 V=, 230 V AC (2-Pol-Stecker nur 24 V=) Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,5 W, Wechselstrom: 3,5 VA Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, (IP 50 mit 2-Pol-Stecker) Optional: Steuerspannungen 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,18*
€ 64,73*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 51,27*
€ 64,85*
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 66,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.