Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Dauerlichtelement 12VDC BU 644.500.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 644.500.54 Alarmlichtindikator Blau
Werma 644.500.54 Alarmlichtindikator Blau
Artikel-Nr.:
     3517K-83961000
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.500.54
EAN/GTIN:
     4049787046340
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

LED-Dauerlichtelement 12VDC BU 644.500.54

LED-Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt. Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12 V
Betriebsspannung bei DC:
12 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,26*
€ 36,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,38*
€ 38,40*
€ 3,90*
ab € 29,27*
€ 39,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,34*
€ 43,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,46*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 13,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.