Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85281229 Herst.-Nr.: ZB5AW061 EAN/GTIN: 3389110909692 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 1S m.Lampenfassung ZB5AW061 Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Gehäuse/Befestigungsring für BA9s Glühbirne wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über Schraubklemmen. Er hat 1 x Schließer und einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Weitere Informationen: | | Trafo integriert: | nein | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0..250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0..250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0..250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,53* | € 9,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,55* | € 9,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,53* | € 9,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,06* | € 10,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,42* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|