Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkusauger S Power home car HV 7144 ws-rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkusauger S Power home car HV 7144 ws-rt
Akkusauger S Power home car HV 7144 ws-rt
Artikel-Nr.:
     3517K-88152167
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV7144
EAN/GTIN:
     4008146023538
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akkusauger S Power home car HV 7144 ws-rt

3-in-1 Akku-Handstaubsauger, leistungsstark durch Li-Ionen Akku ((7,4 V, 2000 mAh), saugt Staub und Flüssigkeiten - leicht, schnell und flexibel einsetzbar, zuhause und unterwegs: mit 12 V Ladekabel für Zigarettenanzünder, keine zusätzlichen Kosten für Beutel und Filter, einfache Behälterentleerung auf Knopfdruck, Permanent-Filter - leicht zu reinigen, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Max. Batterielaufzeit:
18 min
Grundfarbe:
sonstige
Behältervolumen:
0,2 l
Gewicht:
1,5 kg
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 27,78*
€ 36,74*
2 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 28,34*
€ 37,23*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,40*
€ 37,37*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 29,15*
€ 38,60*
1
€ 3,90*
ab € 30,06*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
7146000
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.