| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89153083 Herst.-Nr.: 014G2420 EAN/GTIN: 5702425245008 |
| |
|
| | |
| Thermostat Ally elektr. 014G2420 Vernetzter Heizkörperthermostat für den Einsatz in Wohnräumen.\nBatteriebetrieben, kompakt und per Handrad und mit nur einer einzigen Taste einfach zu bedienen. Der Danfoss Ally Heizkörperthermostat ist ein ZigBee-zertifiziertes Produkt, das mit Danfoss Ally Gateway und mit von Drittanbietern zertifizierten Systemen mit ZigBee-Technologien kompatibel ist. Weitere Informationen: | | Anschluss am Ventil: | sonstige | Ausführung: | gerade | Geeignet für Heizkörper: | ja | Schutz gegen Vandalismus: | nein | Mit Diebstahlsicherung: | nein | Regelelement: | Elektromotor | Einstellbereich: | 5..35 °C | Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: | ja | Mechanisch verschließbar im Nullstand: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analoges Raumthermostat, Automatik Heizkörperthermostat, Elektronischer Heizkörperregler, Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, Thermostat Adapter, raumtemperaturregler danfoss, analoger klimaregler, heizkörperthermostat m30 x 1,5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 51,87* | € 66,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,93* | € 68,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,00* | € 71,85* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,37* | € 82,43* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,07* | € 85,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|