Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschl. Kleinspeicher 10 Liter untert. AEG Dku #229481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschl. Kleinspeicher 10 Liter untert. AEG Dku #229481
Geschl. Kleinspeicher 10 Liter untert. AEG Dku #229481
Artikel-Nr.:
     3517K-89755130
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229481
EAN/GTIN:
     4041056025773
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher

Geschl. Kleinspeicher 10 Liter untert. AEG Dku #229481

Der druckfeste, geschlossene Kleinspeicher wird als Untertisch-Gerät eingesetzt. Der Innenbehälter aus Stahl ist mit einer Wärmedämmung aus EPS-Schaum versehen. Der Außenmantel besteht aus Kunststoff. Stufenlos einstellbarer Temperaturregler, eine 4-stufige Temperaturbegrenzung ist möglich. Das Gerät verfügt über einen Sicherheits-Temperaturbegrenzer und eine Signallampe zur Anzeige der Aufheizzeit.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 382,70*
€ 470,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,97*
€ 478,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,12*
€ 479,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,42*
€ 569,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,71*
€ 568,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,49*
€ 549,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,90*
€ 528,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 102,47*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 151,05*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 100,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.