Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89984578 Herst.-Nr.: 315307 EAN/GTIN: 4015613606521 |
| |
|
| | |
| Schubladenblock 3x1/1GN 315307 Schubladenblock 3 x 1/1 GN, Tiefe Innen 526 mm, Eigenschaften Zum Einbau vor Ort, Höhe Innen 142 mm, Mit Kunststoffeinsätzen Nein, Breite innen 304 mm, Norm-Format Schubladen 1/1 GN, Material Edelstahl, GN-fähig Ja, Anzahl Schubladen 3 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,71* | € 491,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,08* | € 506,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,95* | € 529,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,77* | € 541,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,39* | € 576,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|