Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-284989-YY Herst.-Nr.: 315307 EAN/GTIN: 4015613606521 |
| |
|
| | |
| Bartscher Schubladenblock 3 x 1/1 GN Tiefe Innen: 526 mm Eigenschaften: Zum Einbau vor Ort Höhe Innen: 142 mm Mit Kunststoffeinsätzen: Nein Breite innen: 304 mm Norm-Format Schubladen: 1/1 GN Material: Edelstahl GN-fähig: Ja Anzahl Schubladen: 3 Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spediteur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahltische |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,77* | € 516,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,41* | € 530,83* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,89* | € 538,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,18* | € 541,63* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 492,52* | € 575,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|