Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Reinraumleuchte
>
Artikel
LED-Reinraumleuchte 830, DALI, ws FidescaBS G #8895351
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3518I-17679733
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
8895351
EAN/GTIN:
4018242959730
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
LED-Reinraumleuchte 830, DALI, ws FidescaBS G #8895351
Quadratische Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Reinraumleuchte
,
trilux deckeneinlegeleuchte
,
einbauleuchte für systemdecken
,
reinraumleuchte led
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,28*
€ 590,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,33*
€ 568,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,40*
€ 534,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 830, DALI, ws FidescaBS G #8895651
TRILUX
8895651
ab € 403,79*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8895151
TRILUX
8895151
ab € 736,86*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8895251
TRILUX
8895251
ab € 424,25*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8895451
TRILUX
8895451
ab € 717,08*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8895551
TRILUX
8895551
ab € 404,66*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaBS G #8897051
TRILUX
8897051
ab € 428,43*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890551
TRILUX
8890551
ab € 693,74*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaSD G #8890751
TRILUX
8890751
ab € 1.002,15*
Ähnlich
LED-Reinraumleuchte 965, DALI, ws FidescaSD G #8890651
TRILUX
8890651
ab € 689,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen