Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8895451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8895451
Artikel-Nr.:
     3518I-27679734
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8895451
EAN/GTIN:
     4018242959747
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Reinraumleuchte 840, DALI, ws FidescaBS G #8895451

Quadratische Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 656,74*
€ 756,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 657,95*
€ 757,46*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,92*
€ 900,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,78*
€ 893,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,43*
€ 866,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,64*
€ 837,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,74*
€ 781,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8895351
ab € 387,40*
Ähnlich
TRILUX
8895651
ab € 369,42*
Ähnlich
TRILUX
8895151
ab € 674,27*
Ähnlich
TRILUX
8895251
ab € 388,09*
Ähnlich
TRILUX
8895551
ab € 371,06*
Ähnlich
TRILUX
8897051
ab € 390,22*
Ähnlich
TRILUX
8890551
ab € 632,06*
Ähnlich
TRILUX
8890751
ab € 917,21*
Ähnlich
TRILUX
8890651
ab € 634,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.