Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaBS G #8897051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaBS G #8897051
Artikel-Nr.:
     3518I-97679850
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8897051
EAN/GTIN:
     4018242959907
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED-Reinraumleuchte 940, DALI, ws FidescaBS G #8897051

Quadratische Feuchtraum-Einbauleuchte. Ausführung M73 (600 mm x 600mm). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen sowie Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 388,91*
€ 461,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,80*
€ 462,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 393,19*
€ 465,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,38*
€ 510,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8895351
ab € 385,94*
Ähnlich
TRILUX
8895651
ab € 370,25*
Ähnlich
TRILUX
8895151
ab € 676,56*
Ähnlich
TRILUX
8895251
ab € 386,24*
Ähnlich
TRILUX
8895451
ab € 655,68*
Ähnlich
TRILUX
8895551
ab € 362,20*
Ähnlich
TRILUX
8890551
ab € 631,67*
Ähnlich
TRILUX
8890751
ab € 915,41*
Ähnlich
TRILUX
8890651
ab € 630,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.