Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE Cat. 6A Y 2170464


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ETHERLINE 2170464 Netzwerkkabel Grün 500 m Cat6a
Lapp ETHERLINE 2170464 Netzwerkkabel Grün 500 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     3518I-22119171
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170464
EAN/GTIN:
     4044773788846
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE Cat. 6A Y 2170464

Ethernet-Leitung ETHERLINE® Cat. 6A Y
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ A
Cat.6A
S/FTP
PVC
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
In 3 unterschiedlichen Mantelausführungen erhältlich (PVC, PUR, FRNC)
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,643 mm
Leiternennquerschnitt:
43487 mm²
AWG-Größe:
22
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 3,12*
€ 4,74*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,13298*
€ 4,75298*
100
Frei Haus
ab € 4,3092*
€ 5,40*
2 Tage
375
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,85*
3 Tage
170
1
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 10,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 2,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170474
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.