Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170464 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für feste Verlegung 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG22/1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170464 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für feste Verlegung 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG22/1
2170464 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für feste Verlegung 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG22/1
Artikel-Nr.:
     52L5J-105661
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170464
EAN/GTIN:
     4044773788846
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Serie:
Ethernetleitung
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Farbe Außenmantel:
gelbgrün RAL 6018
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie (Cat.):
Cat. 5e
Typ:
Industrial Ethernet Leitung Cat.5e
Bauform:
für feste Verlegung
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22/1
Aderanzahl Datenleitung:
4
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 65,00*
ab € 3,12*
€ 4,74*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,13298*
€ 4,75298*
100
Frei Haus
ab € 4,3092*
€ 5,40*
2 Tage
375
1
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,85*
Lager 52L5J
170
1
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 10,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,96*
€ 10,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 2,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
2170474
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.