| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-31574971 Herst.-Nr.: NSYSFND20102D EAN/GTIN: 3606486378151 |
| |
|
| | |
| Einf. Türen PanelSeT SFN Spacial SM NSYSFND20102D Diese Doppeltür aus Stahl ist speziell für die Montage eines PanelSeT SFN Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für verschiedene Anwendungen vorgesehen. Sie ist kompatibel mit dem Spacial SM Standgehäuse aus Stahl. Sie hat eine Nennhöhe und -breite von 2000 mm bzw. 1000mm. Die Türen sind aus Stahlblech gefertigt, während der Griff aus Polyamid 6 mit 30 % Glasfaseranteil besteht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 969 mm | Höhe: | 1966 mm | Tiefe: | 26 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 328,17* | € 384,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 326,97* | € 385,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,61* | € 430,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.641,70* | € 1.850,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|