Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrank Griff
>
Artikel
NSYSFND20102D Tür 2000x1000mm, 2er-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-02456616
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
NSYSFND20102D
EAN/GTIN:
3606486378151
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
Verteilertür
schaltschrank griff
Diese Doppeltür aus Stahl ist speziell für die Montage eines PanelSeT SFN Standg
... >
Haupt-Sortiment
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 721_kluxen
Weitere Suchbegriffe:
Universalgehäuse
,
Steel
,
Standschränke
,
Standschrank
,
Standgehäuse
,
Stahltafel
,
Stahl-Standgehäuse
,
Stahlschrank
,
Stahlgehäuse
,
Schalttafel
,
Schaltschrankkasten
,
Schaltschrank
,
PanelSet SFN
,
PanelSet
,
Motormanagement
,
MOMA
,
Leistungsgehäuse
,
Konfigurierbares Gehäuse
,
Industriegehäuse
,
Grüner Stahl
,
Green
,
Elektroverteilung
,
Anreihschränke
,
Anreihschrank
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 328,17*
€ 384,78*
Lager 8604
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 326,97*
€ 385,37*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 367,61*
€ 430,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.641,70*
€ 1.850,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,68*
€ 511,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric BMF-Kit, 1000 x 600 x 110mm, für PanelSeT SFN PanelSeT SFN Kit
Schneider Electric
NSYSFNC106
ab € 233,50*
Zubehör
Schneider Electric PanelSeT SFN Accessoires Gehäuseplatte Typ Seitliche Paneele B. 600mm H. 2000mm Stahl Grau für
Schneider Electric
NSY2SPN206
ab € 138,59*
Zubehör
Schneider Electric PanelSeT SFN Kit Gehäuseplatte Typ Rückplatte B. 1m H. 2000mm Stahl Grau für PanelSeT SFN
Schneider Electric
NSYBPN2010
ab € 108,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen