Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Leitermarkierer
>
Artikel
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 3518
Artikel-Nr.:
3518I-42117527
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0046014
EAN/GTIN:
4044773045123
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 0046014
Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 3G1,5
Anschlussleitung
3G1.5
U
0
/U: 300/500 V
Silikon
Aderidentifizierung: Farben
-60°C - 180°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation und Außenmantel aus Silikonmischung
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung (nach DIN EN IEC 60754-1)
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Kabel + Leitungen
>
Leitungen
>
Steuerleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
Gummischlauchleitung
,
Schlauchleitung Gummi
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
SIHF
,
Silikonkabel
,
Silikonleitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
silikonkabel 3 x 1,5 mm² braun
,
alarmkabel
,
alarmkabel 3x0,25
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,51*
€ 2,43*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,51567*
€ 2,43567*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,3746*
€ 3,0668*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 4,20*
Lager 139
2 Tage
9
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 138,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
Lagerstand:
Lager 3518
Versand:
Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3518
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,34*
Zubehör
Velleman VT30400 Kabel-Crimper Gelb
Velleman
VT30400
ab € 11,27*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,46*
Zubehör
LAPP 52015720 Kabelverschraubung PG11 Messing Messing 1 St.
Lapp Kabel
52015720
ab € 1,21835*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,70*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen