Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV5-F 3G1,5 0011027/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05VV5-F 3G1,5 0011027/500
H05VV5-F 3G1,5 0011027/500
Artikel-Nr.:
     3518I-45686507
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011027/500
EAN/GTIN:
     4044774537658
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel

H05VV5-F 3G1,5 0011027/500

Steuerleitung H05VV5-F 3G1,5 500 M
Steuerleitung
3G1.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
H05VV5-F
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5)
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,73596*
€ 0,91596*
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,75336*
€ 0,94336*
100
€ 5,95*
ab € 0,93811*
€ 1,20811*
100
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,30*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 3,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,94336*
€ 1,1226
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,75336*
€ 0,8965
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 471,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0011029/100
ab € 86,6615*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011037/100
ab € 197,593*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011404/100
ab € 98,312*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011036/100
ab € 123,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011021/100
ab € 2,01939*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011304/100
ab € 0,72636*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011038/50
ab € 2,9415*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011019/500
ab € 0,91114*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011020/500
ab € 1,375*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011018/500
ab € 0,56902*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011012/100
ab € 1,68862*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011010/500
ab € 0,8027*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011011/500
ab € 1,44165*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011028
ab € 1,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
0011504
ab € 1,60044*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.