Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13641163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-46154739
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13641163
EAN/GTIN:
     4251433941798
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13641163

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 80 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 8.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 884,10*
€ 996,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 884,81*
€ 997,31*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,75*
€ 1.186,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,60*
€ 1.177,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,08*
€ 1.137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,44*
€ 1.107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,10*
€ 1.052,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 644,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 643,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 644,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 646,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 646,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 646,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 795,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 647,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 583,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 645,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 645,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 646,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 643,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 716,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 714,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.