Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13621163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-86154761
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13621163
EAN/GTIN:
     4251433939887
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13621163

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 644,42*
€ 732,52*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 644,54*
€ 733,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,52*
€ 871,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,62*
€ 868,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,54*
€ 861,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,77*
€ 833,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,42*
€ 766,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 646,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 643,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 644,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 645,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 643,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 647,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 883,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620164
ab € 565,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620163
ab € 567,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620173
ab € 566,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620183
ab € 564,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620174
ab € 568,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620184
ab € 564,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641163
ab € 881,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641173
ab € 879,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.