Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte TW 13631188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendel-Profilleuchte TW 13631188
LED-Pendel-Profilleuchte TW 13631188
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-47566273
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13631188
EAN/GTIN:
     4251433945406
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte TW 13631188

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Farbtemperatur: von 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,96*
€ 1.407,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,71*
€ 1.401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,13*
€ 1.338,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,66*
€ 1.291,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,17*
€ 1.229,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 712,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 712,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 713,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 709,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 715,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 713,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 972,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620164
ab € 627,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620163
ab € 623,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620173
ab € 622,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620183
ab € 627,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620174
ab € 622,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13620184
ab € 628,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641163
ab € 971,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641173
ab € 978,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.