Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13641173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-56154730
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13641173
EAN/GTIN:
     4251433938040
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13641173

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 80 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 8.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 781,68*
€ 875,57*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 791,19*
€ 886,21*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 885,89*
€ 989,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,21*
€ 1.054,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,20*
€ 1.048,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,80*
€ 1.019,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,37*
€ 992,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,19*
€ 941,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 570,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 571,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 570,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 569,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 570,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 572,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 781,94*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 573,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 569,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 569,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 572,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 570,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 572,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 634,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 632,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.