Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31141
Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31141
Produktbild Rückseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-48468748
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31141
EAN/GTIN:
     4016032476078
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank FLEX 47HE 800x1000mm, gr DN-31141

47HE Netzwerkschrank Unique, 2244x800x1000 mm doppelfl. Stahl-Fronttür, gr Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Fronttür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder
Adapter liegt bei) - Geschlossene Stahl-Fronttür bietet Sichtschutz vor zu verbauenden Komponenten - Lieferung erfolgt komplett montiert Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2244 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.034,76*
€ 1.155,59*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,01*
€ 1.155,61*
Frei Haus
ab € 1.056,30*
€ 1.175,66*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.070,78*
€ 1.191,29*
Frei Haus
ab € 1.085,66*
€ 1.204,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,29*
€ 1.417,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,53*
€ 1.413,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,87*
€ 1.362,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,16*
€ 1.325,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,78*
€ 1.274,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 7,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,17*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.