Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank Orion SKII,800x600x300mm FL229B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank Orion SKII,800x600x300mm FL229B
Schrank Orion SKII,800x600x300mm FL229B
Artikel-Nr.:
     3518I-55174270
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL229B
EAN/GTIN:
     3250610670903
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse

Schrank Orion SKII,800x600x300mm FL229B

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 800x600x300mm. Leergehäuse aus Polyester geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/-3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 359,47*
€ 414,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 359,85*
€ 418,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 368,65*
€ 426,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 371,51*
€ 429,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 381,85*
€ 440,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FL204B
ab € 85,33*
Ähnlich
Hager
FL209B
ab € 124,64*
Ähnlich
Hager
FL213B
ab € 149,57*
Ähnlich
Hager
FL216B
ab € 176,12*
Ähnlich
Hager
FL221B
ab € 323,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.