Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 13651184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-57566283
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13651184
EAN/GTIN:
     4251433942122
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 13651184

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, DALI dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 80 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 8.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 888,77*
€ 987,78*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 897,83*
€ 999,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.009,59*
€ 1.116,12*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,87*
€ 1.189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,96*
€ 1.185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,21*
€ 1.152,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,18*
€ 1.123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,83*
€ 1.068,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661163
ab € 572,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661173
ab € 571,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661183
ab € 569,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661164
ab € 573,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661174
ab € 572,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13661184
ab € 568,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 781,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 569,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 568,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 569,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 571,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 568,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 571,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640163
ab € 636,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13640174
ab € 633,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.