Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers N IP44,950x800x161mm FWB63S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldverteiler,univers N IP44,950x800x161mm FWB63S
Feldverteiler,univers N IP44,950x800x161mm FWB63S
Artikel-Nr.:
     3518I-60156575
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB63S
EAN/GTIN:
     3250612735624
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler,univers N IP44,950x800x161mm FWB63S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, H:950xB:800xT:161mm, QuickConnect. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 45,00*
ab € 571,67*
€ 634,02*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 589,36*
€ 650,10*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 593,45*
€ 654,23*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 601,04*
€ 663,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 624,05*
€ 686,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,95*
€ 790,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,55*
€ 786,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,53*
€ 756,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,62*
€ 733,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,04*
€ 715,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FWB53S
ab € 489,57*
Zubehör
Hager
FWB62S
ab € 391,18*
Zubehör
Hager
FZ23B
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.