Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 950x800x161mm univers IP44 FWB63S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2857744
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB63S
EAN/GTIN:
     3250612735624
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, H:950xB:800xT:161mm, QuickConnect.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör. Montageart: Aufputz/Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 800 mm, UV-beständig: false, Höhe: 950 mm, Tiefe: 165 mm, RAL-Nummer: 9010, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 0 mm, Anzahl der Reihen: 6, Einbauhöhe: 950 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 800 mm, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 156 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 36, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false PLE: 216 Maße B (mm): 800
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FWB63S
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 45,00*
ab € 571,67*
€ 634,02*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 589,36*
€ 650,10*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 593,45*
€ 654,23*
€ 65,00*
ab € 601,04*
€ 663,95*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 624,05*
€ 686,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,95*
€ 817,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,34*
€ 813,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,81*
€ 781,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FWB53S
ab € 489,57*
Zubehör
Hager
FWB62S
ab € 391,18*
Zubehör
Hager
FZ23B
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.