Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61558801 Herst.-Nr.: NSYSMX18840 EAN/GTIN: 3606480155826 |
| |
|
| | |
| Standschrank 1800x800x400 NSYSMX18840 Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse. 1800 x 800 x 400 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 1 Tür. Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft. Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 (V4A) | Ausführung der Oberfläche: | gebürstet/geschliffen | Farbe: | Edelstahl | RAL-Nummer: | 7042 | Freistehend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.962,21* | € 2.133,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.933,80* | € 2.134,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.224,13* | € 2.391,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.314,51* | € 2.491,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.357,41* | € 2.547,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|