Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 304L 1800x800x400mm edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6020471
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX18840
EAN/GTIN:
     3606480155826
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse. 1800 x 800 x 400 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 1 Tür. Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft. Farbe: Edelstahl, Breite: 800 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7042, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 3, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX18840
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.989,14*
€ 2.171,39*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.964,36*
€ 2.172,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.207,19*
€ 2.397,63*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.303,52*
€ 2.497,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.377,92*
€ 2.553,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,52*
€ 2.972,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.477,63*
€ 2.948,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.388,37*
€ 2.842,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.341,76*
€ 2.786,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.303,52*
€ 2.741,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.