Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandschrank m. Glastür, RAL7035 DN-19 16-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Wandschrank m. Glastür, RAL7035 DN-19 16-U
19" Wandschrank m. Glastür, RAL7035 DN-19 16-U
Artikel-Nr.:
     3518I-69080541
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 16-U
EAN/GTIN:
     4016032135234
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

19" Wandschrank m. Glastür, RAL7035 DN-19 16-U

16HE Wandgehäuse, Unique 820x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Professional Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Robuste Stahlkonstruktion für eine stabile Wandmontage - Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen - Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar Die Wandgehäuse der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passen Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 170,00*
€ 192,89*
€ 4,50*
ab € 179,46*
€ 202,51*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,01*
€ 203,63*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 181,19*
€ 205,10*
€ 6,78*
ab € 182,06*
€ 206,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,95*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,30*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR-WM
ab € 26,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.