Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmodul für B: 800 mm VX 8618.511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsatzmodul für B: 800 mm VX 8618.511
Aufsatzmodul für B: 800 mm VX 8618.511
Artikel-Nr.:
     3518I-81560846
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618511
EAN/GTIN:
     4028177957602
Suchbegriffe:
Dachblech
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Aufsatzmodul für B: 800 mm VX 8618.511

VX Aufsatzmodul, für BT: 800x600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 307,97*
€ 346,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,31*
€ 346,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 316,12*
€ 357,75*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 318,90*
€ 359,03*
€ 5,95*
ab € 319,97*
€ 362,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,18*
€ 425,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,59*
€ 406,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4944000
ab € 7,645*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,29*
Zubehör
Rittal
4396000
ab € 10,7675*
Zubehör
Rittal
4398000
ab € 13,86*
Zubehör
Rittal
4396500
ab € 10,7675*
Zubehör
Rittal
4398500
ab € 13,85*
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,55*
Zubehör
Rittal
8619410
ab € 27,33*
Zubehör
Rittal
8619420
ab € 31,33*
Zubehör
Rittal
8617720
ab € 5,7125*
Zubehör
Rittal
8617730
ab € 7,625*
Zubehör
Rittal
8617130
ab € 9,825*
Zubehör
Rittal
8617140
ab € 12,55*
Zubehör
Rittal
8617810
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.