Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufentritt aus Holz einseitig, 3 Stufen 22203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufentritt aus Holz einseitig, 3 Stufen 22203
Stufentritt aus Holz einseitig, 3 Stufen 22203
Artikel-Nr.:
     3518I-86299823
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     22203
EAN/GTIN:
     4039665017470
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt

Stufentritt aus Holz einseitig, 3 Stufen 22203

Stufentritt aus Holz, einseitig, 3 Stufen, Deckstufe 220 mm tief, Steigstufen 120 mm tief, klappbar, obere Breite 52 cm, nach DIN EN 14183 / Tritte, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Doppeltritt:
nein
Zweiteilig:
nein
Stehhöhe:
0,65 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
3
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
7 kg
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 135,54*
€ 173,35*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 127,92*
€ 173,97*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,29*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,27*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 73,36*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 61,92*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,96*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,58*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 254,82*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,52*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 64,77*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 71,23*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 16,74*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 18,92*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,59*
Zubehör
Iller Leiter
1551
ab € 34,43*
Zubehör
Iller Leiter
1552
ab € 35,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.