Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS Gr.2/845 10Einbaueinh. E-Cu 30x8mm, 1 Zyl. SK082GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS Gr.2/845 10Einbaueinh. E-Cu 30x8mm, 1 Zyl. SK082GA
KVS Gr.2/845 10Einbaueinh. E-Cu 30x8mm, 1 Zyl. SK082GA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-90157963
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SK082GA
EAN/GTIN:
     4015153175259
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
abn braun leergehäuse

KVS Gr.2/845 10Einbaueinh. E-Cu 30x8mm, 1 Zyl. SK082GA

KVS Gr,2/845 max,10 Einbaueinheiten,E-Cu 30 x8mm,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
845 mm
Breite:
1110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,12*
€ 2.231,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,44*
€ 2.211,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,89*
€ 2.099,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.704,30*
€ 2.028,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,72*
€ 1.938,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAK082GA
ab € 1.306,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.