Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL130P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL130P
Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL130P
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-90157972
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL130P
EAN/GTIN:
     4015153173699
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
abn braun leergehäuse

Kabelverteilerschrank mit Montageplatte SL130P

KVS mit Montageplatte FB2,BH8,Gr,0/1355,Doppelschließung,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1355 mm
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.272,27*
€ 1.459,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.264,91*
€ 1.460,13*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,09*
€ 1.736,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,47*
€ 1.720,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,85*
€ 1.638,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,95*
€ 1.582,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,27*
€ 1.514,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL130P
ab € 1.314,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.