| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-96159794 Herst.-Nr.: 00211 EAN/GTIN: 4010184002116 |
| |
|
| | |
| Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HRFW 500/4 TK Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 8320 m³/h | Anschlussspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 1,1 kW | Mit thermischem Schutz: | ja | Gleichstrommotor: | nein | Indirekter Antrieb: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlussklemmen | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,28* | € 1.443,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.286,54* | € 1.450,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.300,11* | € 1.456,84* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.307,71* | € 1.469,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.287,77* | € 1.473,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|