Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x1000mm, gr DN-31128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x1000mm, gr DN-31128
Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x1000mm, gr DN-31128
Produktbild Rückseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-98468735
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31128
EAN/GTIN:
     4016032476788
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank FLEX 42HE 800x1000mm, gr DN-31128

42U Netzwerkschrank, Unique, 2053x800x1000 mm doppelfl. perf. Türen, gr Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. - Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel - Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden - Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder
Adapter liegt bei) - Stahl-Front- und Rücktür mit 70% Perforation für verbesserte Luftzirkulation & Abwärme - Lieferung erfolgt komplett montiert Die Netzwerkschränke der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 952,35*
€ 1.045,57*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,70*
€ 1.045,59*
Frei Haus
ab € 967,22*
€ 1.063,99*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 989,23*
€ 1.078,33*
Frei Haus
ab € 999,03*
€ 1.090,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,33*
€ 1.283,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,12*
€ 1.280,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,26*
€ 1.242,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,71*
€ 1.213,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,23*
€ 1.177,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 7,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,88*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 9,29*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,58*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.