Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckerei-Kühlgerät ProfiLine BKPv 6570-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr BKPv 6570 ProfiLine Reach-in 365 l Freistehend C
Liebherr BKPv 6570 ProfiLine Reach-in 365 l Freistehend C
Liebherr BKPv 6570 ProfiLine Reach-in 365 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     3518K-29654928
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     991683751
EAN/GTIN:
     9005382221358
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank

Bäckerei-Kühlgerät ProfiLine BKPv 6570-43

Elektronische Steuerung, Temperaturanzeige außen digital, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch, 400x600mm (Längseinschub), Abtauverfahren automatisch, Belastbarkeit Ablagefläche 60 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.305,60*
€ 3.532,66*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.321,34*
€ 3.532,67*
€ 53,00*
ab € 3.350,80*
€ 3.573,54*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.532,66*
€ 4.203,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.493,48*
€ 4.157,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.383,39*
€ 4.026,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.334,39*
€ 3.967,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.305,60*
€ 3.933,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.