Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Kühlgerät CARAT RTS813ECAW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tisch-Kühlgerät CARAT RTS813ECAW
Tisch-Kühlgerät CARAT RTS813ECAW
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-29666188
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     923 421 212
EAN/GTIN:
     7332543750962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination

Tisch-Kühlgerät CARAT RTS813ECAW

ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung, elektron. Temperaturregelung, vollautom. Abtauen im Kühlraum, dynamische Umluftkühlung, höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Eierablage für bis zu 6 Eier, verstellbare Füße, vorne, Gewicht: 33,9 kg, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
100 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
141 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
115 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 315,68*
€ 374,01*
€ 53,00*
ab € 315,54*
€ 374,03*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 321,56*
€ 377,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,56*
€ 382,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.