Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Display-Kühlgerät schwarz FKDv 4213-21.744


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr FKDv 4213 Comfort Getränkekühler 385 l Freistehend C
Liebherr FKDv 4213 Comfort Getränkekühler 385 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     3518K-59666253
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     090926051
EAN/GTIN:
     9005382264874
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Gewerbe-Display-Kühlgerät schwarz FKDv 4213-21.744

Ausgelegt für 256 0,5l PET/ 7 Facing 0,5l PET, 512 0,33l Dose/ 7 Facing 0,33l Dose, 40 kg Belastbarkeit Ablageflächen, 5 Verstellbare Ablageflächen, dynamisches Kühlsystem, schloss, analoge Temperaturanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
403 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
546,77 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 956,00*
€ 1.043,55*
€ 53,00*
ab € 964,05*
€ 1.044,09*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 983,13*
€ 1.068,63*
65 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,06*
€ 1.265,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,55*
€ 1.241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,89*
€ 1.230,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,43*
€ 1.189,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,24*
€ 1.164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,00*
€ 1.137,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.