Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Display-Kühlgerät FKDv 4503-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewerbe-Display-Kühlgerät FKDv 4503-21
Gewerbe-Display-Kühlgerät FKDv 4503-21
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-69666254
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994865951
EAN/GTIN:
     9005382264652
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Gewerbe-Display-Kühlgerät FKDv 4503-21

Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, Kühlsystem: Dynamisch, autom. Abtauverfahren, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 65 %, Gewicht: 86 kg, mechanische Steuerung, Bedienung: Drehregler, Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C, Temperaturanzeige innen analog, Stahl-Seitenwände, Isolierglastür, Schloss, Türe selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff weiß, 7 Ablageflächen, davon 6 höhenverstellbar, Material Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste, Belastbarkeit Ablagefläche: 45 kg, Innenbeleuchtung: LED-Decken- und Längsbeleuchtung, Türdesign: Switch, Aluminiumstangengriff, Edelstahl-Stellfüße
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
grau
Grundfarbe der Tür:
Isolierglas
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Bruttofassungsvermögen gesamt:
441 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
422 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 946,18*
€ 1.018,03*
€ 53,00*
ab € 950,98*
€ 1.018,55*
65 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,48*
€ 1.038,67*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,03*
€ 1.211,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,46*
€ 1.190,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,31*
€ 1.148,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,59*
€ 1.134,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,18*
€ 1.125,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.