| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79666020 Herst.-Nr.: 90446251 EAN/GTIN: 9005382238219 |
|
|
| | |
| Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKUv 1613-22.H63 Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik, Kältemittel: R 600a, Anschlusswert: 1,0 A, Gewicht: 48 kg, elektron. Steuerung, Bedien-Tasten, potentialfreier Kontakt, Netzausfallalarm: unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h, max. Fluktuation: 1,5 °C, Gradient: 4,1 °C, SmartMonitoring nachrüstbar, Vernetzungsapplikation zusätzlich erhältlich, Material Seitenwände: Stahl, Isolierglastür, Schloss, Türe selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff weiß, Türdesign: HardLine, ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 152 l | Bauform: | Standgerät | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 369 kWh | Spannung: | 220..240 V | Bauart: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Dekorfähig: | nicht möglich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,47* | € 1.716,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.486,22* | € 1.795,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.988,31* | € 2.147,03* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.069,54* | € 2.237,87* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.084,96* | € 2.357,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|