| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-MKUv1613 Herst.-Nr.: MKUv1613 EAN/GTIN: 9005382197073 |
| |
|
| | |
| Der Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1613, 152 Liter mit Glastür ist optimal für den Einsatz in Apotheken, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen geeignet. Kühlgeräte für die Medikamentenlagerung müssen besonders hohe Anforderung einheilen. Der Liebherr Medikamentenkühlschrank DIN 58345 MKUv 1613, 152 Liter mit Glastür erfüllt alle Anforderung an die DIN 58345 für eine optimale Medikamentenlagerung. Die flächenbündig verbaute Elektronik ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und schafft in Verbindung mit der hochwirksamen Isolation und dem dynamischen Kühlsystem optimale Lagerbedingungen. Integrierte optische und akustische Alarmsystem warnen bei unerwünschten Temperaturabweichungen. Eigenschaften des Medikamentenkühlschrankes: - Korpus aus Stahlblech und Kunststoff
- Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2 °C und +8 °C
- für zuverlässig konstante Temperatur
- Integriertes Thermometer mit Speicherung des Min-/Max-Wertes
- für eine übersichtliche Lagerung der Medikamente
- Mit Türschloss für eine sichere Aufbewahrung der Medikamente
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Belastbarkeit der Ebenen: 45 kg
- elektronische Digitalsteuerung
- Farbe: Weiß
- 2 Jahre Garantie
Ausstattung: - mit 3 kunststoffbeschichtete Tragroste (44x42cm)
- mit Glastür
- mit LED Beleuchtung
zusätzliche Eigenschaften nach DIN 58345 - Visuelles und Akustisches Warnsignal bei Über- oder Unterschreitung der Min. / Max. Temperatur
- Netzausfallalarm sichert die Anzeige der Innenraumtemperatur und das Warnsignal auch bei einem Stromausfall für ca. 12 Stunden
- Gefrierschutz für Temperaturen unter +2 °C
- Potentialfreier Kontakt ( z.B. zur Fernwartung)
- Einhaltung einer Betriebstemperatur von +2 °C bis +8 °C
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C
- Vorbereitung zur Aufzeichnung der Betriebstemperatur
Kühlung: - Temperaturbereich: einstellbar auf +5°C
- dynamisches Kühlverfahren
- automatisches Abtausystem
- Kältemittel: R600a
Anschlussdaten: - Elektrischer Anschluss: 230 Volt / 1 N / 50 Hz
- Energieverbrauch pro Jahr: 369 kWh
- Lautstärke: 47 dB(A)
Technische Informationen: - Maße Außen (BxTxH): 601 x 618 x 820 mm
- Maße Innen (BxTxH): 440 x 435 x 670 mm
- Nettogewicht: 45 kg
- Fassungsvermögen 152 l
- Nutzinhalt Kühlschrank 109 l
Besonderheiten: - Alarm-Test-Funktion:
- Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.
- Digitale Temperaturanzeige:
- Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.
- Umluftkühlung:
- Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.
- Effizientes Kältesystem:
- Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.
- Serielle Bus-Schnittstelle:
- Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, glastürkühlschrank liebherr, glastür kühlschrank, Lieherr, Liebherr Kühlschrank, Liebherr Medikamentenkühlschrank, Liebherr Arzneimittelkühlschrank, Arnzeimittel Kühlschrank, Medikamenten Kühlschrank, Kühlschrank Praxis, Kühlschrank Impfstoffe, Impftstoffkühlschrank. Impfstoffe kühlen, Impfstoff Kühlschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.567,11* | € 1.720,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.482,60* | € 1.799,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.977,14* | € 2.150,55* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.074,11* | € 2.241,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.080,57* | € 2.241,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|