Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Display-Kühlgerät FKDv 4513-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liebherr FKDv 4513 Premium Getränkekühler 422 l Freistehend C
Liebherr FKDv 4513 Premium Getränkekühler 422 l Freistehend C
Liebherr FKDv 4513 Premium Getränkekühler 422 l Freistehend C
Liebherr FKDv 4513 Premium Getränkekühler 422 l Freistehend C
Liebherr FKDv 4513 Premium Getränkekühler 422 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     3518K-79666265
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994866051
EAN/GTIN:
     9005382264676
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Gewerbe-Display-Kühlgerät FKDv 4513-21

Kühlgerät zur Verkaufsförderung mit Umluftkühlung, Kältemittel: R 600a, Kühlsystem: Dynamisch, autom. Abtauverfahren, Temperaturklasse: K4, max. Umgebungstemperatur: 32 °C, durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 65 %, Gewicht: 86 kg, mechanische Steuerung, Bedienung: Drehregler, Temperaturbereich: +2 °C bis +12 °C, Temperaturanzeige: innen analog, Stahl-Seitenwände, Isolierglastür, Schloss nachrüstbar, Türe selbstschließend, Material Innenbehälter: Kunststoff weiß, 7 Ablageflächen, davon 6 höhenverstellbar, Material Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste, Belastbarkeit Ablagefläche: 45 kg, Innenbeleuchtung: LED-Längsbeleuchtung, parallel schaltbar zum Display, Türdesign: Switch, Aluminiumstangengriff, Edelstahl-Stellfüße
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
grau
Grundfarbe der Tür:
Isolierglas
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
207 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
441 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 973,04*
€ 1.040,38*
€ 53,00*
ab € 977,20*
€ 1.040,90*
65 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,48*
€ 1.263,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,38*
€ 1.238,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,79*
€ 1.231,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,81*
€ 1.196,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,56*
€ 1.175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,04*
€ 1.157,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.