Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen-Kühlgerät FKU 1805-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flaschen-Kühlgerät FKU 1805-22
Flaschen-Kühlgerät FKU 1805-22
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-79666741
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994782151
EAN/GTIN:
     9005382253656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank

Flaschen-Kühlgerät FKU 1805-22

Statisches Kühlsystem, Abtau-Automatik, Temperaturbereich +2 °C bis +11 °C, mechanische Steuerung, Temperaturanzeige außen digital, 4 Ablageflächen, davon 3 verstellbar, Roste, Schloss
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
120 W
Bruttofassungsvermögen gesamt:
180 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
180 l
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
328 kWh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 511,16*
€ 595,41*
€ 53,00*
ab € 510,92*
€ 595,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,59*
€ 706,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,52*
€ 693,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,69*
€ 652,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,62*
€ 636,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.